{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 65 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
Snoninger | Skiftende snoning | |
Sikkerhedsstøttering | nej | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Kopbørste |
Artikelnummer | 572108 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906971 | |
Producentnummer | 572108 65XM14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopbørste Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 65XM14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
51,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
Børste-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Gevind M | M14 | M14 | M14 |
Sikkerhedsstøttering | nej | nej | nej |
Produkttype | Kopbørste | Kopbørste | Kopbørste |