Kopbørste Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 65XM14mm

Art.-nr.: 572103 65XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 65 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Sikkerhedsstøttering nej
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572103 65XM14
EAN/GTIN 4067263906940
Producentnummer 572103 65XM14

Betegnelse

Udførelse:

Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med indvendigt gevind M14.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kopbørste Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D<sub>1</sub>×gevind M: 65XM14mm

Kopbørste Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 65XM14mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
51,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
55,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
432 styk på lager
60,34  DKK
plus moms plus fragt
Besætningslængde H1 20 mm 20 mm 20 mm
Besætningsmateriale Ståltråd Ståltråd Ståltråd
Børstetykkelse 0,5 mm 0,35 mm 0,5 mm
Børste-⌀ D1 65 mm 65 mm 65 mm
maks. omdrejningstal 12.500 min-1 12.500 min-1 12.500 min-1
Sikkerhedsstøttering nej nej nej
Produkttype Kopbørste Kopbørste Kopbørste

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven