{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Besætningsmateriale | mikroabrasiv, slibenylon | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Børste-⌀ D1 | 250 mm | |
Børstebredde | 16 mm | |
Borings-⌀ d1 | 16 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 100 mm | |
Børstetykkelse | 0,6 mm | |
Besætningslængde H1 | 57 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570322 250X16 | |
EAN/GTIN | 4017359163856 | |
Producentnummer | 370871 |