{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Besætningsmateriale | mikroabrasiv, slibenylon | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Børstebredde | 12 mm | |
Borings-⌀ d1 | 12 mm | |
Borings-⌀ til udboring op til | 20 mm | |
Børstetykkelse | 0,6 mm | |
Besætningslængde H1 | 21 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570322 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359144916 | |
Producentnummer | 320871 |