CNGX 120716T IS80 Dobbeltsidede, negative, rombeformede 80° keramiske skær med kalot og beskyttelsesfas (T) til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 5701745
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5701745
EAN/GTIN 7291075194616
Producentnummer 5701745
L-nummer L24280 24

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner A, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,43 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven