{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 178 mm | |
Børstebredde | 22 mm | |
Borings-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduceringsring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besætningslængde H1 | 37 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570150 178X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004906 | |
Producentnummer | 355142 |