Roterende stålbørste Ståltråd 0,20 mm 150X22 mm

Art.-nr.: 570150 150X22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 150 mm
Børstebredde 20 mm
Borings-⌀ d1 40 mm
Reduceringsring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besætningslængde H1 33 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 570150 150X22
EAN/GTIN 4017359032367
Producentnummer 344142

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. Tætbesat børsteflade, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være udskiftelige reduceringsringe (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel.
Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven