HM90 APKT 1003PDTR-8M IC928 Skær med 2 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 5698909
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5698909
EAN/GTIN 7291075126204
Producentnummer 5698909
L-nummer L23910 612

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 11,45 mm, skærtykkelse (S) 3,53 mm, skærbredde (W1) 6,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,26 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 4
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,45 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven