HM90 ADKT 1505PDR IC830 Skær med 2 spiralformede skærekanter til almindelig brug

Art.-nr.: 5606330
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606330
EAN/GTIN 7291075171211
Producentnummer 5606330
L-nummer L23910 16

Betegnelse

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven