{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
optimeret til materiale | Sten | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Slibebelægning, bredde | 2,6 mm | |
Slibebelægning, højde | 9 mm | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 569721 230 | |
EAN/GTIN | 9003173101100 | |
Producentnummer | 34499938 |