{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
optimeret til materiale | Sten | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Slibebelægning, bredde | 2 mm | |
Slibebelægning, højde | 7 mm | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 569721 115 | |
EAN/GTIN | 9003173102909 | |
Producentnummer | 34499934 |