{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Specifikation | C30-BF | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 3 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 9 mm - 15 mm | |
optimeret til materiale | Sten; Natursten; Kunststen | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 569700 230 | |
EAN/GTIN | 9003173675854 | |
Producentnummer | 367585 |