Skæreskive STANDARD ** til sten 125 mm

Art.-nr.: 569700 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    17,73  DKK / styk
  • fra 25 styk
    14,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Sten; Natursten; Kunststen
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Specifikation C30-BF
Form 42
Formbeskrivelse forkrøppet
Skive-⌀ 125 mm
Skivebredde 2,5 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,5 mm - 12,5 mm
optimeret til materiale Sten; Natursten; Kunststen
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 569700 125
EAN/GTIN 9003173677872
Producentnummer 367787

Betegnelse

Udførelse:

Universal-stenskæreskive (specifikation: C30-BF).

Anvendelse:

Til natur- og kunststen, ildfast sten og beton.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven