APKT 160416R-HM IC328 Fræseplatter med 16 mm skærlængde og positiv spændeform til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5696005
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5696005
EAN/GTIN 7291075095685
Producentnummer 5696005
L-nummer L23910 159

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, skærepladelængde (INSL) 16,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm, skærepladebredde (W1) 9,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven