APKT 100325R IC328 Skær med stor hjørneradius

Art.-nr.: 5695085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5695085
EAN/GTIN 7291075038842
Producentnummer 5695085
L-nummer L23910 57

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 10,1 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm, skærepladebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven