QDCT 120524-PDN IC328 Præcisionsslebne platter med 4 højre eller 4 venstre skærekanter til generelle bearbejdningsopgaver

Art.-nr.: 5693820
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5693820
EAN/GTIN 7291075157710
Producentnummer 5693820
L-nummer L23910 464

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,92 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,92 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven