• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SM D63-33-FT/F-I Pladeelementer til modulære vendeskærsfræsere

Art.-nr.: 3110422
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110422
EAN/GTIN 7291075103441
Producentnummer 3110422
L-nummer L23980 467

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 33 mm, antal skærekanter (NOF) 3

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 33 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDMT 1205

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven