LNAT 150640PN-N MM IC928 Tangentielt fastspændte, præcisionsslebne platter med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5693093
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5693093
EAN/GTIN 7291075178029
Producentnummer 5693093
L-nummer L23970 289

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærelængde (APMX) 7 mm, længde på skæreplade (INSL) 14,98 mm, tykkelse på skæreplade (S) 13,96 mm, bredde på skæreplade (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,98 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,96 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven