Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 600

Art.-nr.: 567790 600
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3,50  DKK / styk
  • fra 100 styk
    2,91  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
915 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 600
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Antal udsugningshuller 15
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567790 600
EAN/GTIN 4045197526625
Producentnummer 567790 600

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Burrelåsslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).

Anvendelse:

excenterslibere med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 600

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 600

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
915 styk på lager
Fra 1  stk.
3,50  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
2,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
4,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,02  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 %
Korn 600 600
Maks. omfangshastighed 40 m/s 40 m/s
Skive-⌀ 150 mm 150 mm
Slibemiddelforkortelse A A
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven