Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 100

Art.-nr.: 567790 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3,50  DKK / styk
  • fra 100 styk
    2,91  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.489 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 100
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Antal udsugningshuller 15
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567790 100
EAN/GTIN 4045197526427
Producentnummer 567790 100

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Burrelåsslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).

Anvendelse:

excenterslibere med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 100

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.489 styk på lager
Fra 1  stk.
3,50  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
2,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager
Fra 1  stk.
5,29  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
4,40  DKK
plus moms plus fragt
Drevmaskine Excentersliber Excentersliber
Antal udsugningshuller 15 15
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 %
Korn 100 100
Skive-⌀ 150 mm 150 mm
Slibemiddelforkortelse A A
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven