Burrelåspolerskive, M14 115 mm

Art.-nr.: 567762 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdhedsgrad blød
    Udvendig ⌀ 115 mm
    Gevind M14
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 567762 115
    EAN/GTIN 4045197718297
    Producentnummer 567762 115

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.
    Polerskive med fleksibelt mellemlag. Ekstra fleksibilitet i det ydre område på grund af affasede kanter.

    Anvendelse:

    M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. 40 m/s.

    Bemærk:

    Burrelåsoslibeskive egner sig ikke til fibervburrelåsskiver nr. 566902566950.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven