Burrelåssliberondel 237AA (A) 120

Art.-nr.: 567726 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,29  DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,26  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 237AA
Slibemiddel Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Producentbetegnelse 237AA Trizact™
3M-kornbetegnelse A160
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567726 120
EAN/GTIN 2050001711519

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler (A).

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til et fint og ensartet slibebillede på alle former for stål, rustfrit stål, messing og titanlegeringer. Specielt til konturslibning og politurforberedelse.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven