Papir-burrelåssliberondel (A) 400

Art.-nr.: 567705 400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,10  DKK / styk
  • fra 50 styk
    3,43  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 400
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Producentbetegnelse 544 C3K
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567705 400
EAN/GTIN 4002748779312
Producentnummer 177931

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K
(korn 240 til 400, stearatbelagt) med høj styrke og tæt spredning.
Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn (A).
Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven