Stof-/burrelåssliberondel (ZA), ⌀ 150 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 567625 80
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    13,48  DKK / styk
  • fra 50 styk
    11,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Producentbetegnelse 341XK
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567625 80
EAN/GTIN 4002748756566
Producentnummer 175656

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robuste burrelåsslibeskiver 341XK på forstærket, rivefast bomuldsstofunderlag. Nyudviklet bindingssystem med zirkonkorund (ZA).
Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Har mange anvendelsesmuligheder inden for grov- og finslibning af metaller.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven