Burrelåsslibeskive (CER) Flere huller 40

Art.-nr.: 567557 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,87  DKK / styk
  • fra 100 styk
    7,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.292 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik; A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie IRIDIUM®
    Slibemiddel Keramiske korn (CER); Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
    Slibemiddelforkortelse Keramik; A
    Korn 40
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 150 mm
    mulighed for støvsugning ja
    Maks. omfangshastighed 40 m/s
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 567557 40
    EAN/GTIN 6416868234961
    Producentnummer 246CH05040

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    burreslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
    Burrelåssliberondel MIRKA IRIDIUM® med en blanding af keramiske korn (CER) og aluminiumoxidkorn (A), støvafvisende belægning, høj slibeydelse og lang standtid.

    Anvendelse:

    excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.
    Ideel til bløde og hårde overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven