Burrelåsslibeskive (CER) Flere huller 320

Art.-nr.: 567557 320
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,52  DKK / styk
  • fra 100 styk
    6,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.518 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik; A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie IRIDIUM®
Slibemiddel Keramiske korn (CER); Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse Keramik; A
Korn 320
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
mulighed for støvsugning ja
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567557 320
EAN/GTIN 6416868702989
Producentnummer 246CH09932

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

burreslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåssliberondel MIRKA IRIDIUM® med en blanding af keramiske korn (CER) og aluminiumoxidkorn (A), støvafvisende belægning, høj slibeydelse og lang standtid.

Anvendelse:

excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.
Ideel til bløde og hårde overflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven