Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 320

Art.-nr.: 567553 320
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    5,29  DKK / styk
  • fra 100 styk
    4,40  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Antal udsugningshuller 15
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567553 320
EAN/GTIN 4062406297664
Producentnummer 567553 320

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

burreslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Slibeskive med burrelås og åben spredning, korund (A). Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 320

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 320

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
Fra 1  stk.
5,29  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
4,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.788 styk på lager
Fra 1  stk.
3,50  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
2,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
Fra 1  stk.
4,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,02  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Maks. omfangshastighed 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Slibemiddelforkortelse A A A
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven