Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 120

Art.-nr.: 567553 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    5,29  DKK / styk
  • fra 100 styk
    4,40  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.733 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Antal udsugningshuller 15
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567553 120
EAN/GTIN 4062406297619
Producentnummer 567553 120

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

burreslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Slibeskive med burrelås og åben spredning, korund (A). Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 120

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 120

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.733 styk på lager
Fra 1  stk.
5,29  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
4,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.729 styk på lager
Fra 1  stk.
3,50  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
2,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
Fra 1  stk.
4,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,02  DKK
plus moms plus fragt
Drevmaskine Excentersliber Excentersliber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 < 0,1 < 0,1
Korn 120 120 120
Maks. omfangshastighed 40 40 40
Skive-⌀ 150 150 150
Slibemiddelforkortelse A A A
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven