Burresliberondel Cubitron™II 947A 120

Art.-nr.: 567522 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,68  DKK / styk
  • fra 25 styk
    23,91  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.998 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Cubitron™II
    Slibemiddel Cubitron™ II
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Korn 120
    Slibemiddelunderlag Vævsunderlag
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 150 mm
    Drevmaskine Vinkelslibere; excenterslibere
    Maks. omfangshastighed 40 m/s
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 567522 120
    EAN/GTIN 30076308457106
    Producentnummer 7100113139

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med sliberondel med burrelås f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
    Burre-slibeskiver med præcisionsformede, keramiske Cubitron™II korn (selvskærpende) og kraftigt X-lærred. Maksimal slibeydelse og levetid.

    Anvendelse:

    vinkelslibere eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
    Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

    Bemærk:

    Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven