Stof-/burrelåssliberondel (CER), ⌀ 150 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 567512 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    15,64  DKK / styk
  • fra 50 styk
    13,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
683 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567512 60
EAN/GTIN 4018875483084
Producentnummer 748308

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Burrelåsslibeskiver XK870K med robust polyestervæv. De selvslibende keramiske korn med slibeaktivt ekstralag (TOP Size) sikrer en aggressiv og afkølet slibning.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven