MT LNHU 3005 I8UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 5669487
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5669487
    EAN/GTIN 7291075375299
    Producentnummer 5669487
    L-nummer L24290 148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
    • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
    • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven