MT LNHU 1403 I0.75ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669468
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5669468
    EAN/GTIN 7291075376111
    Producentnummer 5669468
    L-nummer L24290 114

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræser, skærets længde (INSL) 14 mm, skærets tykkelse (S1) 3,2 mm, skærets bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 0,75 mm

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,75 mm
    • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven