MT LNHU 1403 19W IC908 Indvendige og udvendige Whitworth-fræseindsatser med fuldprofilgevind (BSW, BSF, BSP) til fittings og rørkoblinger

Art.-nr.: 5669464
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5669464
    EAN/GTIN 7291075376463
    Producentnummer 5669464
    L-nummer L24290 101

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærets længde (INSL) 14 mm, skærets tykkelse (S1) 3,2 mm, skærets bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,337 mm, gevind pr. tomme (TPI) 19 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1.337 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 19 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven