MT LNHT 1403 14NPT IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatse til fremstilling af NPT indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 5669458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5669458
    EAN/GTIN 7291075376715
    Producentnummer 5669458
    L-nummer L24290 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
    • Gevindform type (THFT) NPT60
    • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven