ONHU 070610-TR IC810 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærkanter

Art.-nr.: 5668873
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668873
EAN/GTIN 7291075359886
Producentnummer 5668873
L-nummer L23910 519

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 7 mm, skærtykkelse (S) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle