Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 52 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 121 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,6 mm
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 52 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 121 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel