EFS-B44 06-14W06-57 IC900 Skrub- og sletfræsere i massivt hårdmetal, kombineret i et enkelt værktøj

Art.-nr.: 5622129
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FINISHRED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622129
EAN/GTIN 7291075012064
Producentnummer 5622129
L-nummer L24180 1579

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,25 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,06 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "FINISHRED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven