MM ECF60-12/500-4T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5668619
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668619
EAN/GTIN 7291075173666
Producentnummer 5668619
L-nummer L24060 819

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 0,118″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,256″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 0,963″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Skærediameter (DC): 0.118″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.256″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • Samlet længde (OAL): 0.963″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 60 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven