MM EPG080/60-F75-1T05 IC908 Udskifteligt MULTI-MASTER-værktøj til gravering

Art.-nr.: 3310285
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Påskruningsfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3310285
    EAN/GTIN 7291075342772
    Producentnummer 3310285
    L-nummer L24060 165

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærkantsdiameter (DC) 8 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 17,1 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Interfaces funktioner T05
    • Skærediameter (DC) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 1
    • Funktionel længde (LF) 10 mm
    • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
    • Profilvinkel (PRFA) 60 grader

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven