MM ECF45-250-6T15-M IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5668415
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668415
EAN/GTIN 7291075173598
Producentnummer 5668415
L-nummer L24060 109

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, grænsefladefunktioner T15, skærekantdiameter (DC) 5 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 42,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 42,6 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven