MTECD 1009D26 1.75ISO IC908 Korte gevindspiraler af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af gevindhuller, ISO-indvendige gevind og affasninger

Art.-nr.: 5667200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667200
EAN/GTIN 7291075327953
Producentnummer 5667200
L-nummer L24210 26

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - massive, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9 mm, samlet længde (OAL) 73 mm, gevindstigning (TP) 1,75 mm, nominel gevinddiameter M12, nominel gevinddiameter M12, gevindstørrelse M12, gevindstørrelse M12

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm
  • Nominel gevinddiameter M12
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven