MTECS 12114C50 11UN IC908 Korte gevindspiraler i massivt hårdmetal til fremstilling af UN-gevind (til hærdet stål)

Art.-nr.: 5667144
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667144
EAN/GTIN 7291075194395
Producentnummer 5667144
L-nummer L24210 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 11,4 mm, samlet længde (OAL) 101 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, nominel gevinddiameter 5/8, nominel gevinddiameter 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 11,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 101 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2.309 mm
  • Nominel gevinddiameter 5/8
  • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven