MTECS 08077C35 14UN IC908 Korte gevindspiraler i massivt hårdmetal til fremstilling af UN-gevind (til hærdet stål)

Art.-nr.: 5667141
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667141
EAN/GTIN 7291075194388
Producentnummer 5667141
L-nummer L24210 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7,7 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, nominel gevinddiameter 7/16, nominel gevinddiameter 7/16, gevindstørrelse 7/16, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • Nominel gevinddiameter 7/16
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 35,2 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven