MTECS 06048C25 1.0ISO IC908 Korte gevindvirvler til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5667128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667128
EAN/GTIN 7291075145946
Producentnummer 5667128
L-nummer L24210 3

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - massive, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, slagdiameter (DC) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 1 mm, nominel gevinddiameter M6, nominel gevinddiameter M6, gevindstørrelse M6, gevindstørrelse M6

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 4,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm
  • Nominel gevinddiameter M6
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven