BLR D160-QCS IC808 Dobbeltsidede skær til kuglefræsere

Art.-nr.: 5667078
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667078
EAN/GTIN 7291075347234
Producentnummer 5667078
L-nummer L23970 283

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 13,1 mm, skærepladens tykkelse (S) 2,55 mm, skærepladens bredde (W1) 6,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven