Fiberskive XF 870 (CER) 80

Art.-nr.: 566560 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,88  DKK / styk
  • fra 50 styk
    9,09  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.506 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XF870
Slibemiddel Keramiske korn med kølende, slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Slibemiddelunderlag Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566560 80
EAN/GTIN 4018875312681
Producentnummer 731268

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
VSM XF 870 fiberskive med meget høj og aggressiv slibeydelse, fremragende standtid. Afkølet slibning. Optimalt egnet til alle ståltyper, ultravarmefaste Ni-legeringer og CrNi-ståltyper.
Korntype: Keramiske korn med kølende, slibeaktiv belægning (TOP SIZE).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven