{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | XF870 | |
Slibemiddel | Keramiske korn med kølende, slibeaktiv belægning (TOP SIZE) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 40 | |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566560 40 | |
EAN/GTIN | 4018875312636 | |
Producentnummer | 731263 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Korn: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.443 styk på lager
Fra
1
stk.
15,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
13,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28.620 styk på lager
Fra
1
stk.
3,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
3,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
optimeret til materiale | INOX; Stål | Stål |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slibemiddel | Keramiske korn med kølende, slibeaktiv belægning (TOP SIZE) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | Vulkanfiber |