{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 60 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | 982 C | |
optimeret til materiale | Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566490 60 | |
EAN/GTIN | 30051141277401 | |
Producentnummer | 7000028203 |