Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 178 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 566490 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    54,38  DKK / styk
  • fra 25 styk
    45,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.998 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 36
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse 982 C
optimeret til materiale Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566490 36
EAN/GTIN 50051141276989
Producentnummer 7000028201

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Spidstype Cubitron™ II. Høj slibeeffekt.

Anvendelse:

Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690 / 566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven