Fiberskive Actirox AF 799 (CER) 36

Art.-nr.: 566447 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,01  DKK / styk
  • fra 50 styk
    17,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.394 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Træ; Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Actirox
    Slibemiddel Keramikkorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Korn 36
    Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 115 mm
    Borings-⌀ 22,23 mm
    optimeret til materiale Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Træ; Støbegods
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566447 36
    EAN/GTIN 4018875878620
    Producentnummer FY6M105018

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
    Toptype VSM Actirox AF 799 fiberskiver med den højeste og mest aggressive slibeevne. Kølig slibning og perfekt standtid.
    Korntype: 100% geometrisk formet VSM keramikkorn.

    Anvendelse:

    På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven